曜日別特売
IRSN-7A-W 冷蔵庫 66L 霜取り不要 奥行スリム アイリスオーヤマ 48384238

 

IRSN-7A-W 冷蔵庫 66L 霜取り不要 奥行スリム アイリスオーヤマ 48384238
IRSN-7A-W 冷蔵庫 66L 霜取り不要 奥行スリム アイリスオーヤマ 48384238
IRSN-7A-W 冷蔵庫 66L 霜取り不要 奥行スリム アイリスオーヤマ 48384238
IRSN-7A-W 冷蔵庫 66L 霜取り不要 奥行スリム アイリスオーヤマ 48384238
IRSN-7A-W 冷蔵庫 66L 霜取り不要 奥行スリム アイリスオーヤマ 48384238
IRSN-7A-W 冷蔵庫 66L 霜取り不要 奥行スリム アイリスオーヤマ 48384238
IRSN-7A-W 冷蔵庫 66L 霜取り不要 奥行スリム アイリスオーヤマ 48384238
IRSN-7A-W 冷蔵庫 66L 霜取り不要 奥行スリム アイリスオーヤマ 48384238
IRSN-7A-W 冷蔵庫 66L 霜取り不要 奥行スリム アイリスオーヤマ 48384238
IRSN-7A-W 冷蔵庫 66L 霜取り不要 奥行スリム アイリスオーヤマ 48384238

冷蔵庫 66L 霜取り不要 奥行スリム

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
色ホワイト
内容量1台注文コード48384238品番IRSN-7A-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
¥46,980

【省エネ達成基準率312%】【ファン式】【インバーター搭載】【右開き】【耐熱トップテーブル】【静音設計】
場所を取らずに狭い所でも設置できる66Lの奥行スリム冷凍庫です。
ファン式で自動霜取り、面倒な霜取りが不要です。
ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。
チェストや食器棚など家具と奥行を揃えられるサイズ(本体奥行39cm)なので、省スペースに設置可能。
約8時間で自動的に設定が解除され、設定前の温度設定に戻ります。
弱よりも庫内温度が高い冷蔵温度帯に設定されます。
トップテーブルは、耐熱温度80℃、耐荷重は25kgです。電子レンジやケトルなどを設置し省スペースに収まります

色
ホワイト
材質
鋼板、PS、ABS等
質量(g)
26000
間口(mm)
552
定格電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
約2.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
552×390×800
入力(W)
【霜取装置】80
年間消費電力量(kWh/年)
89
定格内容積(L)
66
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,300/税込¥1,430
北海道地方数量1につき¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1につき¥1,300/税込¥1,430
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする