クリアホルダー コースター
キャッチコピー:オリジナルのコースターホルダーが作れる!
商品説明:好きなコースターやカットした写真などを入れることができます。中に入れることができるコースターサイズ:Φ74 mm
一度中に入れたカードは取り出せません。
仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入り
セット内容クリアケース×1、画紙(Φ74mm)×1
材質PS
寸法(mm)78×10×78
内容量1個
注意
※-
キャッチコピー:オリジナルのコースターホルダーが作れる!
商品説明:好きなコースターやカットした写真などを入れることができます。中に入れることができるコースターサイズ:Φ74 mm
一度中に入れたカードは取り出せません。