クリアキーホルダー 丸

クリアキーホルダー 丸 アーテック[学校教材・教育玩具] クリアキーホルダー 丸 アーテック[学校教材・教育玩具] クリアキーホルダー 丸 アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:オリジナルのキーホルダーが作れる!
商品説明:好きなカードやカットした写真などを入れてキーホルダーにできます。中に入れることができるカードサイズ:Φ54mm
一度中に入れたカードは取り出せません。

仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入り セット内容クリアケース×1、画紙(Φ54mm)×1 材質PS 寸法(mm)63×6×69 内容量1個
注意
※-
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48412640 58272
オープン
400
440 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする