HDMI-コンポジットコンバーター GH-HCVA-RCA
HDMI端子をRCA端子に変換するコンバーター
フルHD(1080p)に対応、高解像度映像も変換可能
給電用のケーブルとHDMIケーブル、RCAケーブルを接続するだけの簡単操作
付属品USB給電ケーブル(100cm)、取扱説明書/保証書
材質ABS
質量(g)約32.4
規格HDMI(Deep color対応)
消費電力(W)1.5
信号形式対応音声:リニアPCM 2チャンネル
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67.7×54.7×20.3
保証期間1年間
入力端子HDMI タイプ A端子 1系統
対応信号480i、480p、720p、1080i、1080p
出力信号480i(720×480、NTSC)
出力端子【RCA端子】黄:コンポジット映像端子、白:アナログ音声端子
内容量1個