メタリア 湾フグ

メタリア 湾フグ DAIWA(ダイワ)

繊細なアタリを目感度・手感度で伝える超弾性チタン合金穂先採用

付属品クロロプレン製ロッドベルト、竿袋 全長(m)1.75 元径(mm)9.8 継数(本)2 仕舞(cm)91 錘負荷(号)5~15 先径(mm)0.6 内容量1本
注意
※先径は、素材先端部の外径です。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
自重(g)
カーボン含有率(%)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48512776 175 175 77 93
29,980
32,978 (税込)
取扱停止中

返品不可
48512767 S-175 S-175 76 92
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする