メタリア マゴチ 215
メタルトップならではの手元に響く高感度でマゴチを完全攻略
付属品クロロプレン製ロッドベルト、竿袋
全長(m)2.15
適合クランプSSS
自重(g)85
元径(mm)9.9
継数(本)2
仕舞(cm)111
錘負荷(号)10-20
先径(mm)2.3(0.8)
カーボン含有率(%)84
内容量1本
注意
※先径は竿先から最も近く、部品・糸巻きのついていない外径、( )内は素材先端部の外径です。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 727 / 税込 ¥ 800 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 1,591 / 税込 ¥ 1,750 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 2,164 / 税込 ¥ 2,380 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 727 / 税込 ¥ 800 |