剛弓カゴB 遠投

剛弓カゴB 遠投 DAIWA(ダイワ) 剛弓カゴB 遠投 DAIWA(ダイワ) 剛弓カゴB 遠投 DAIWA(ダイワ)

弓のように曲がりブランクスの力でしっかり投げる両軸遠投モデル

継数(本)5 錘負荷(号)10~20 先径(mm)2.1 適合ハリス(号)ナイロン:4~12 カーボン含有率(%)99 内容量1本
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
元径(mm)
仕舞(cm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48513415 4-57・Y 4-57・Y 5.70 385 26.1 131
59,980
65,978 (税込)
欠品中

返品不可
48513424 4-60・Y 4-60・Y 6.00 405 26.1 138
65,980
72,578 (税込)
8日以内出荷

返品不可
48513406 4-53・Y 4-53・Y 5.30 360 25.3 121
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする