制覇 エアマスター 玉の柄 5.5
様々なフィールドでの対応力と軽さを追求した玉の柄!
元径(mm)29.4
継数(本)5
仕舞(cm)128
先径(mm)16.9
標準全長(m)5.50
標準自重(g)410
カーボン含有率(%)99
内容量1本
注意
※先端は、竿先から最も近く、部品・糸巻きのついていないです。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 1,982 / 税込 ¥ 2,180 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 3,255 / 税込 ¥ 3,581 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 5,982 / 税込 ¥ 6,580 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 2,436 / 税込 ¥ 2,680 |