DAIWA(ダイワ)
小継飛竜
高機能、小継万能竿の決定版。使える長さは2通り! 便利なマルチレングス小継堤防竿
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
自重(g)
元径(mm)
継数(本)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48514334
2-33MP・N
2-33MP・N
3.3
138
20.9
5
¥
20,980
¥23,078
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48514350
2-36MP・N
2-36MP・N
3.6
155
21.0
5
¥
21,980
¥24,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48514359
2-39MP・N
2-39MP・N
3.9
167
21.0
6
¥
22,980
¥25,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48514368
2-43MP・N
2-43MP・N
4.3
200
23.0
6
¥
23,980
¥26,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48514377
3-33MP・N
3-33MP・N
3.3
153
21.1
5
¥
21,980
¥24,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48514386
3-36MP・N
3-36MP・N
3.6
162
21.1
5
¥
22,980
¥25,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48514395
3-39MP・N
3-39MP・N
3.9
176
21.1
6
¥
23,980
¥26,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48514404
3-43MP・N
3-43MP・N
4.3
211
23.2
6
¥
24,980
¥27,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800