DAIWA(ダイワ)
プライムキャスター
上位機種の機能を携えた、本格遠投仕様の並継投げ竿
元径(mm)
22.0
継数(本)
3
カーボン含有率(%)
99
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
自重(g)
仕舞(cm)
錘負荷(号)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48514937
23-405・N
23号-405・N
4.05
360
142
18~27
¥
36,980
¥40,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48514946
25-405・N
25号-405・N
4.05
370
142
20~30
¥
37,980
¥41,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48514955
27-385・N
27号-385・N
3.85
370
136
23~30
¥
38,980
¥42,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48514964
27-405・N
27号-405・N
4.05
390
142
23~30
¥
38,980
¥42,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48514980
27-425・N
27号-425・N
4.25
410
149
23~30
¥
39,980
¥43,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48514989
30-405・N
30号-405・N
4.05
405
142
25~35
¥
39,980
¥43,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48514998
30-425・N
30号-425・N
4.25
435
149
25~35
¥
39,980
¥43,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48515007
33-405・N
33号-405・N
4.05
435
142
27~35
¥
39,980
¥43,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,982
/
税込
¥
2,180
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,255
/
税込
¥
3,581
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,982
/
税込
¥
6,580
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,436
/
税込
¥
2,680