極鋭 ヤリイカ EX

極鋭 ヤリイカ EX DAIWA(ダイワ) 極鋭 ヤリイカ EX DAIWA(ダイワ) 極鋭 ヤリイカ EX DAIWA(ダイワ)

突き抜ける感度、突き抜ける操作性!!

適合クランプSS 元径(mm)13.7 継数(本)1 錘負荷(号)80-150 カーボン含有率(%)97 内容量1本
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
自重(g)
仕舞(cm)
先径(mm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48516206 82-175 82-175 1.75 125 175 1.1
79,980
87,978 (税込)
8日以内出荷
48516215 91-165 91-165 1.65 120 165 0.9
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする