メタリア ライトアジ 180

メタリア ライトアジ 180 DAIWA(ダイワ) メタリア ライトアジ 180 DAIWA(ダイワ)

アジのモタレあたりを明確に表現!しなやかメタルトップ

付属品ベクトルダイワジッパー付竿袋、クロロプレーン製ロッドベルト 適合クランプSSS 元径(mm)9.6 継数(本)2 仕舞(cm)128 錘負荷(号)20~60 先径(mm)0.9 標準全長(m)1.8 標準自重(g)89 カーボン含有率(%)81 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48516836 -
39,980
43,978 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,982 / 税込 2,180
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 3,255 / 税込 3,581
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 5,982 / 税込 6,580
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 2,436 / 税込 2,680

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする