紅牙テンヤゲーム EX

紅牙テンヤゲーム EX DAIWA(ダイワ) 紅牙テンヤゲーム EX DAIWA(ダイワ) 紅牙テンヤゲーム EX DAIWA(ダイワ) 紅牙テンヤゲーム EX DAIWA(ダイワ)

感度と操作性を究める

適合道糸PE(♯):0.4-1 元径(mm)10.7 継数(本)2 内容量1本
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
自重(g)
仕舞(cm)
先径(mm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48516888 H-235 H-235 2.35 96 122 0.6
69,980
76,978 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48516897 H-225B H-225B 2.25 96 117 0.6
69,980
76,978 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48516879 MH-235 MH-235 2.35 87 122 0.7
69,980
76,978 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 727 / 税込 800
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,591 / 税込 1,750
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 2,164 / 税込 2,380
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 727 / 税込 800

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする