極鋭 ヒラメ

極鋭 ヒラメ DAIWA(ダイワ) 極鋭 ヒラメ DAIWA(ダイワ) 極鋭 ヒラメ DAIWA(ダイワ) 極鋭 ヒラメ DAIWA(ダイワ)

感度と操作性を究める!!

付属品クロロプレン製ロッドベルト、竿袋 適合クランプSSS 継数(本)2 先径(mm)0.8 内容量1本
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
全長(m)
仕舞(cm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48516985 M-240・R M-240・R 2.4 9.9 124 20-100
58,980
64,878 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48517019 H-300・R H-300・R 3 10.7 154 50-150
63,980
70,378 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48516994 MH-240・R MH-240・R 2.4 10.3 124 30-120
 
 
取扱い終了
48517010 MH-270・R MH-270・R 2.7 10.3 139 30-120
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,982 / 税込 2,180
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 3,255 / 税込 3,581
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 5,982 / 税込 6,580
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 2,436 / 税込 2,680

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする