極鋭 ライトヒラメ

極鋭 ライトヒラメ DAIWA(ダイワ) 極鋭 ライトヒラメ DAIWA(ダイワ) 極鋭 ライトヒラメ DAIWA(ダイワ) 極鋭 ライトヒラメ DAIWA(ダイワ)

新バランス理論を駆使してしなやかさと操作性が絶妙なバランスで両立!

付属品ベクトルダイワジッパー付竿袋、クロロプレン製ロッドベルト 適合クランプSSS 元径(mm)9.8 継数(本)2 内容量1本
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
全長(m)
自重(g)
仕舞(cm)
錘負荷(号)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48518586 MH-235・Q MH-235・Q 2.35 96 122 20-80
58,980
64,878 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48518595 M-220・Q M-220・Q 2.2 84 115 15-60
56,980
62,678 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 727 / 税込 800
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,591 / 税込 1,750
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 2,164 / 税込 2,380
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 727 / 税込 800

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする