メタリア ライトヒラメ
繊細なアタリを捉える高感度。超弾性チタン合金穂先採用!
付属品ベクトルダイワジッパー付竿袋、クロロプレーン製ロッドベルト
適合クランプSSS
元径(mm)10.7
継数(本)2
先径(mm)0.7
内容量1本
注意
※【電動リールを使用される場合のご注意】ダイワ電動リール300サイズまでの使用を推奨します。300サイズの電動リールのうち、スーパータナコンX300W、マグマックス300およびシーボーグ300は装着できません(シーボーグ300MJ・シーボーグ300J・シーボーグ300FB・シーボーグ300メガツインは装着可能です)。シーボーグ400Jを除き、400サイズ以上は製品によりフット部の厚みを設けておりますので装着できません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 727 ~ / 税込 ¥ 800 ~ |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 1,591 ~ / 税込 ¥ 1,750 ~ |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 2,164 ~ / 税込 ¥ 2,380 ~ |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 727 ~ / 税込 ¥ 800 ~ |