曜日別特売

メンズ診察衣Sハーフ丈 REP200-10

メンズ診察衣Sハーフ丈 REP200-10 - KAZENメンズ診察衣Sハーフ丈 REP200-10 - KAZEN

適度に伸縮し、腕の上下・前後運動に伴う不快な突っ張り感を軽減します

シロ素材re-powerクレンゼポプリン、ポリエステル70%・綿30%仕様防透性:2厚さ2内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48475816REP200-10-SS851094158
7,300
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
48475825REP200-10-MM901144360
7,300
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
48475834REP200-10-LL951194562
7,300
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
48475850REP200-10-LLLL1001244764
7,300
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
48475859REP200-10-3L3L1051324964
7,300
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする