粘土付きスポンジ

粘土付きスポンジ ロイヤル化学研究所

スポンジ表面にケミカル粘度を侵食させているので、鉄粉(不純物)を簡単に除去できます。

使用方法
[1]洗車後、水分を拭き取らず濡れたままの状態で作業します。
[2]ネンド付スポンジのネンド面を水で濡らします。
[3]水を流しながら、ネンド付スポンジをボディに軽く押しつける要領でタテ・ヨコに動かし鉄粉や不純物などを除去します。
[4]保管する際は、初めについていた粘土面保護フィルムのツルツルした面を粘土部分に再度貼り付け、ビニールに入れて保管してください。
用途鉄粉除去等 使用量車1台~5台分 危険物の類別非危険物 内容量1個
注意
※ボディ面(作業面)は常に濡れている状態で使用して下さい。ボディの塗装面以外(プラスチック、バンパー、タイヤ、ゴム、ガラス、レザー、レンズ結晶等)には使用しないで下さい。粘土面が黒くなりひび割れが起こったり、粘着力が無くなった場合、粘土面に石や砂が付着した場合、鉄粉などの不純物が多い車両に使用した場合は使用しないで下さい。また、濃紺車などのキズが目立ちやすい塗色には、新しいネンド付スポンジを使用して下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48587877 -
2,200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする