富士電機
富士ミニUPS TX100シリーズ 1kVA
富士ミニUPS TX100シリーズ 1kVA。ハイスペックモデルの機能を搭載 ネットワーク対応や出力コンセント制御など、ハイスペックモデルの機能を搭載しました。
コンセント出力
グループ1×4
グループ2×4
寸法(mm)
W150×D456×H233
質量(kg)
17.0
定格入力電圧(V)
100
運転方式
ラインインタラクティブ
出力周波数(Hz)
50/60
出力容量(kVA)
1
保護機能
リセットタイプ
入力周波数(Hz)
50/60
設置方式
自立型
定格出力電圧(V)
100
バックアップ時間
5分
出力容量(VA/W)
1000/800
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48590589
MSP102TX1AS1C-JPN
¥
131,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください