富士電機
富士ミニUPS TX100シリーズ 750VA
富士ミニUPS TX100シリーズ 750VA。ハイスペックモデルの機能を搭載 ネットワーク対応や出力コンセント制御など、ハイスペックモデルの機能を搭載しました。
コンセント出力
グループ1×4
グループ2×4
寸法(mm)
W150×D356×H233
質量(kg)
11.9
定格入力電圧(V)
100
運転方式
ラインインタラクティブ
出力周波数(Hz)
50/60
保護機能
リセットタイプ
定格出力容量(VA)
750
入力周波数(Hz)
50/60
設置方式
自立型
定格出力電圧(V)
100
バックアップ時間
5分
出力容量(VA/W)
750/500
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48590598
MSP751TX1AS1C-JPN
¥
101,900
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください