設定情報
販売価格(税別)¥10,300~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
関西フエルトファブリック

【オーダー】あかね毛氈 混紡 3mm厚 紺

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
【オーダー】あかね毛氈 混紡 3mm厚 紺 (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

ウール80%、レーヨン20%のお求めやすい安価タイプです。

注文コード48597975 用途寺院・茶室・結婚式場・舞台 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
関連資料: (2.76MB)
注意
※水濡れや摩擦によって色落ちすることがありますのでご注意ください。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,500 / 税込 1,650
全国 3 1,500 / 税込 1,650
北海道地方 1 1,500 / 税込 1,650
北海道地方 3 1,500 / 税込 1,650
沖縄地方 1 1,500 / 税込 1,650
沖縄地方 3 1,500 / 税込 1,650
離島 1 2,000 / 税込 2,200
離島 3 2,000 / 税込 2,200

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする