HIOKI(日置電機) HIOKI(日置電機)の 測定用品 HIOKI(日置電機)の 電気測定 HIOKI(日置電機)の 電気測定その他関連用品 テストリード テストリード 注文コード 48603530 黒 10m 適合(製品)3455、IR3455 内容量1個 注意 ※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 9750-12 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 48603530 9750-12 ¥12,200 ¥11,980 ¥11,980 ¥13,178 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 電気測定その他関連用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ピンセット型LCRブリッジ FNIRSI 税込¥6,488 ¥5,898 バスケットへ Y形ケーブル はくでん 税込¥263 ¥239 バスケットへ シャント 分流器 はくでん 税込¥1,868 ¥1,698 デジタル直流電圧計 小型 はくでん 税込¥648 ¥589 ワニ口クリップ はくでん 税込¥263 ¥239 バスケットへ 連結可能保護 両端 バナナプラグ はくでん 税込¥1,758~ ¥1,598~ 連結可能保護 両端 バナナプラグ はくでん 税込¥2,638~ ¥2,398~ クリップアダプタ(黒のみ) 三和電気計器 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ ケース 三和電気計器 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ テストリード 三和電気計器 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ テストリード 三和電気計器 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ ブレーカーピンアダプタ(赤のみ) 三和電気計器 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 電池ホルダ(単4変換用) 三和電気計器 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 電池ホルダ(補修用・単3) 三和電気計器 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ プログラマブルDC電源 OWON 税込¥19,778~ ¥17,980~ 任意波形ファンクションジェネレータ OWON 税込¥32,978~ ¥29,980~ 光リンクUSBケーブル 三和電気計器 税込¥10,538 ¥9,580 バスケットへ デジタル直流電圧計 はくでん 税込¥626 ¥569 デジタル直流電圧計 DC100V はくでん 税込¥1,208 ¥1,098 デジタル直流電圧計 円形 はくでん 税込¥857 ¥779 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品電気測定電気測定その他関連用品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「電気測定」にはこんなカテゴリがあります テスタ(マルチメータ) クランプメーター リーククランプメーター(漏れ電流) 絶縁抵抗計(メガー) オシロスコープ 接地抵抗計(アーステスター) 耐電圧試験機/レコーダー(記録計) 検電器/検相器 直流安定化電源 電気測定その他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品