ゼットソー 竹挽270 替刃

ゼットソー 竹挽270 替刃 ゼットソー ゼットソー 竹挽270 替刃 ゼットソー

竹の伐採から加工まで幅広い切断に対応。刃の滑りが良くヤニや切り粉が付着しにくい、軽い挽き心地。サビにくい。

用途竹の伐採用。 ピッチ(mm)1.75 板厚(mm)0.66 切り幅(mm)0.96 刃渡り(mm)270
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48662567 15021×6 1セット(6枚)
オープン
6,998
7,698 (税込)
4日以内出荷

返品不可
48662716 15021×24 1セット(24枚)
オープン
19,980
21,978 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ゼットソー竹挽き270

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする