曜日別特売
15021×24 ゼットソー 竹挽270 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー) 48662716

15021×24 ゼットソー 竹挽270 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー) 48662716
15021×24 ゼットソー 竹挽270 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー) 48662716

ゼットソー 竹挽270 替刃15021×24

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット(24枚)
内容量1セット(24枚)注文コード48662716品番15021×24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

竹の伐採から加工まで幅広い切断に対応。刃の滑りが良くヤニや切り粉が付着しにくい、軽い挽き心地。サビにくい。

用途
竹の伐採用。
ピッチ(mm)
1.75
板厚(mm)
0.66
切り幅(mm)
0.96
刃渡り(mm)
270

商品説明動画

ゼットソー竹挽き270

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする