ゼットソー ゼットソーの 作業工具 ゼットソーの のこぎり ゼットソーの のこぎり替刃 SL果樹200中目 替刃 3.3mmピッチ SL果樹200中目 替刃 注文コード 48662594 48662734 注文コード 48662594 48662734 落葉果樹で、ちょっと腰の強い鋸が良いと言われる方に。刃先に衝撃焼き入れ(ハードインパルス処理)。サビにくい無電解ニッケルリンメッキ処理。 用途梅・みかん剪定用。 ピッチ(mm)3.3 板厚(mm)0.7 切り幅(mm)0.9 刃渡り(mm)200 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 17104×6 17104×24 内容量 選択解除 1セット(6枚)1セット(24枚) セット内容 選択解除 替刃×6替刃×24 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 48662594 17104×6 1セット(6枚) 替刃×6 オープン ¥4,298 ¥4,298 ¥4,728 (税込) 4日以内出荷返品不可 48662734 17104×24 1セット(24枚) 替刃×24 オープン ¥15,980 ¥15,980 ¥17,578 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 作業工具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ハンディーショッター75用 バファーフランジ75用 大見工業 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ ハンディーショッター110用 バファーフランジ110用 大見工業 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ ゼットソーレシプロ 超硬刃210 替刃 ゼットソー 税込¥17,578~ ¥15,980~ ハンディーショッター110用 ショッター110セット 大見工業 税込¥41,778 ¥37,980 バスケットへ ライフソー生木175本体 ゼットソー 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 打撃メガネ STAHLWILLE(スタビレー) 税込¥9,348~ ¥8,498~ 強力斜ニッパー STAHLWILLE(スタビレー) 税込¥7,918 ¥7,198 バスケットへ セラミックコーティングニッパ 125mm フジ矢 税込¥5,718 ¥5,198 バスケットへ 丸鋸 高儀 税込¥549 ¥499 強力プラスドライバー STAHLWILLE(スタビレー) 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ のこぎり替刃式 天然藤巻柄 モノタロウ 税込¥1,758 ¥1,598 (1) バスケットへ モールアクセサリー Dリング ベッセル 税込¥1,089 ¥990 バスケットへ 貫通マイナスドライバー STAHLWILLE(スタビレー) 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ 軸穴兼用スナップリングキット (T型ハンドル・替爪式) ラングツールズ 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ ハンディーショッター75用 ショッター75セット 大見工業 税込¥41,778 ¥37,980 バスケットへ 電気のこぎり用リサイクル鋸 高儀 税込¥769 ¥699 バスケットへ モールアクセサリー 荷締めバンド ベッセル 税込¥1,188 ¥1,080 バスケットへ 六角棒レンチ (ボール) STAHLWILLE(スタビレー) 税込¥747 ¥679 バスケットへ 40Vmaxハンディソー マキタ 税込¥31,878~ ¥28,980~ ハンディーショッター替刃 ショッター75外刃 大見工業 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具のこぎりのこぎり替刃片刃鋸用 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります 片刃鋸用 両刃鋸用 引き回し鋸用 押し切り鋸用 糸鋸用 ハンドソー用 その他鋸用 シェアする マイページ 最近見た商品