岡田金属工業所(ゼットソー)
SL果樹200中目 替刃
17104×24
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(24枚)
1セット(6枚)
¥4,498
1セット(24枚)
¥16,980
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(24枚)
注文コード
48662734
品番
17104×24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
落葉果樹で、ちょっと腰の強い鋸が良いと言われる方に。刃先に衝撃焼き入れ(ハードインパルス処理)。サビにくい無電解ニッケルリンメッキ処理。
用途
梅・みかん剪定用。
セット内容
替刃×24
ピッチ(mm)
3.3
板厚(mm)
0.7
切り幅(mm)
0.9
刃渡り(mm)
200