曜日別特売
17104×6 SL果樹200中目 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー) 48662594

17104×6 SL果樹200中目 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー) 48662594
17104×6 SL果樹200中目 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー) 48662594

SL果樹200中目 替刃17104×6

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(6枚)
内容量1セット(6枚)注文コード48662594品番17104×6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

落葉果樹で、ちょっと腰の強い鋸が良いと言われる方に。刃先に衝撃焼き入れ(ハードインパルス処理)。サビにくい無電解ニッケルリンメッキ処理。

用途
梅・みかん剪定用。
セット内容
替刃×6
ピッチ(mm)
3.3
板厚(mm)
0.7
切り幅(mm)
0.9
刃渡り(mm)
200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする