ウォッシャブルフェルト レッド
キャッチコピー:優しい手触りの洗えるフェルト
商品説明:20×20mm
セット内容フェルト(20×20mm)
材質ポリエステル100%
寸法(mm)20×20×1
包装形態(1個)袋入り
内容量1枚
注意
※-
縫製用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48663258 | 50817 | 47828237 | 50817 |
|
ウォッシャブルフェルト レッド | ミササ | 1枚 | ¥100 税込¥110 | 注文コードが変更になりました |