シールフェルト A4イエロー

シールフェルト A4イエロー ミササ シールフェルト A4イエロー ミササ

キャッチコピー:縫わずに貼れる!工作やDIYに最適!
商品説明:手芸用シールフェルト。シールタイプ&アイロン接着可能な2WAY仕様。裏面に10cmの方眼目盛り付き。

セット内容本体×1 材質ポリエステル100%(生地)、合成ゴム系接着剤(接着) 寸法(mm)210×297×1 包装形態(1個)袋入り 内容量1枚
注意
※-
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48663477 50840
オープン
164
180 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生地/フェルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする