シールフェルト A4スカイブルー
キャッチコピー:縫わずに貼れる!工作やDIYに最適!
商品説明:手芸用シールフェルト。シールタイプ&アイロン接着可能な2WAY仕様。裏面に10cmの方眼目盛り付き。
セット内容本体×1
材質ポリエステル100%(生地)、合成ゴム系接着剤(接着)
寸法(mm)210×297×1
包装形態(1個)袋入り
内容量1枚
注意
※-
キャッチコピー:縫わずに貼れる!工作やDIYに最適!
商品説明:手芸用シールフェルト。シールタイプ&アイロン接着可能な2WAY仕様。裏面に10cmの方眼目盛り付き。