断熱塗料HIPエアロ 結露抑制仕様 専用下塗塗料

断熱塗料HIPエアロ 結露抑制仕様 専用下塗塗料 オキツモ 断熱塗料HIPエアロ 結露抑制仕様 専用下塗塗料 オキツモ 断熱塗料HIPエアロ 結露抑制仕様 専用下塗塗料 オキツモ

断熱塗料HIPエアロ 結露抑制仕様の専用下塗塗料です。所定の性能を発揮するためには専用の中塗塗料、上塗塗料が必要になります。

用途乾燥炉、溶解炉、保持炉、各種配管、プラント配管、冷却設備、その他作業場の暑熱対策、火傷抑制、結露抑制等。 膜厚(μm)60 塗装中毛ローラー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)0~5 危険物の性状非水溶性 塗装間隔16 時間以上(7日以内(20℃)) 標準塗布量(g/m2/回)200
注意
※専用の希釈剤で希釈が必要になります。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
品番
危険物の数量
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
- 50111208
- 50111208
50111208 - 1缶(1kg) 1000mL
オープン
3,598
3,958 (税込)
9日以内出荷

返品不可
- 50111217
- 50111217
50111217 - 1缶(4kg) 4000mL
オープン
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
- 50111226
- 50111226
50111226 - 1缶(16kg) 16000mL
オープン
35,980
39,578 (税込)
10日以内出荷

返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする