曜日別特売

切断砥石 ゼータカット(両面補強 ストレート型)

切断砥石 ゼータカット(両面補強 ストレート型) - ニューレジストン切断砥石 ゼータカット(両面補強 ストレート型) - ニューレジストン切断砥石 ゼータカット(両面補強 ストレート型) - ニューレジストン切断砥石 ゼータカット(両面補強 ストレート型) - ニューレジストン切断砥石 ゼータカット(両面補強 ストレート型) - ニューレジストン切断砥石 ゼータカット(両面補強 ストレート型) - ニューレジストン切断砥石 ゼータカット(両面補強 ストレート型) - ニューレジストン切断砥石 ゼータカット(両面補強 ストレート型) - ニューレジストン

【業界トップクラスのカットスピードと耐久性 頼れる緑の風車!】
一般砥粒を使用した従来の切断砥石と比べ、カットスピードが速く作業効率がアップ。
厚み3mm薄板から、直径13mm丸棒まで、様々な作業に対応できる汎用性があります。
従来の1mm切断砥石と比べ、切断時の抵抗が少なくスムーズに作業ができます。
国内製造で安心、両面補強で安全設計です。
スーッと切れてハネを軽減。安定した作業が可能です。

用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断仕様両面補強砥材NX硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミRoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10枚)
注意
※作業時は安全保護具を着用して下さい。
※現仕様の在庫が無くなり次第、製品のスペーサーが赤色から緑色にカラー変更致します。なお、性能につきましては変更は御座いません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
粒度
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50111680ZCT1051NX46S1051514614550
2,610
2,298
2,528(税込)
当日出荷
38981821ZCT12513NX46S125221.34612220
5,500
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38981830ZCT15014NX46S150221.44610190
10,200
9,398
10,338(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38981839ZCT18015NX36S180221.5368490
9,750
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38981848ZCT20516NX36S205221.6367450
13,200
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする