デビカ
スプレーつやだしニス
材質
ニス:合成樹脂(アクリル)、有機溶剤、水 容器:スチール キャップ:PP
容量(mL)
400
質量(g)
420(包装資材含む)
寸法(Φ×高さH)(mm)
68×212
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
400mL
危険物の性状
水溶性
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50128227
91560
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください