曜日別特売

高性能フラットドリル KDZ-HP (ショート) ロングシャンク

高性能フラットドリル KDZ-HP (ショート) ロングシャンク - 京セラ高性能フラットドリル KDZ-HP (ショート) ロングシャンク - 京セラ高性能フラットドリル KDZ-HP (ショート) ロングシャンク - 京セラ高性能フラットドリル KDZ-HP (ショート) ロングシャンク - 京セラ高性能フラットドリル KDZ-HP (ショート) ロングシャンク - 京セラ高性能フラットドリル KDZ-HP (ショート) ロングシャンク - 京セラ高性能フラットドリル KDZ-HP (ショート) ロングシャンク - 京セラ高性能フラットドリル KDZ-HP (ショート) ロングシャンク - 京セラ

「KDZ-HP」は、刃先のシャープエッジ仕様や円弧形状の特殊シンニング形状によって、ワーク食付き時の衝撃を抑制。
円筒面・曲面への穴あけ加工等、特に加工が困難なワーク形状でも加工精度が安定します。
独自の新コーティング MEGACOAT NANO EX により、耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立し、高精度な穴あけ加工が可能です。
ロングシャンクもレパートリー拡大しました。

用途円筒面・曲面への穴あけ加工、座ぐり加工、薄板の突き加工、自動盤・旋盤加工の奥端面仕上げ、穴の矯正、ドリル加工後の底面仕上げ、傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工仕様オイルホール:なし材質超硬刃数2表面処理MEGACOAT NANO EXシャンク径公差h5ねじれ角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※本工具は突き加工専用のため、横送り加工には使用できません。
※切削油の使用を推奨します。
※マシン、チャックはできる限り剛性の高いものを使用してください。
※ステンレス鋼(SUS304・SUS316等)の切削は推奨しません。
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50144510KDZ0300X1.5S060N-HPL10096330
9,010
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
50144519KDZ0350X1.5S060N-HPL1001163.535
9,420
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
50144528KDZ0400X1.5S060N-HPL100126440
9,660
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
50144537KDZ0450X1.5S060N-HPL1001464.545
9,920
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
50144546KDZ0500X1.5S060N-HPL110166550
10,490
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
50144555KDZ0550X1.5S060N-HPL1101765.555
11,350
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
50144564KDZ0600X1.5S060N-HPL120196660
11,540
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
50144580KDZ0800X1.5S080N-HPL130258880
15,890
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
50144589KDZ1000X1.5S100N-HPL150311010100
21,260
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
50144598KDZ1200X1.5S120N-HPL170371212120
28,430
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
50144607KDZ0650X1.5S060N-HPL1202066.529.5
12,680
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
50144616KDZ0700X1.5S060N-HPL120226730
13,380
9,998
10,998(税込)
当日出荷
50144625KDZ0750X1.5S060N-HPL1202367.530.5
14,560
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
50144634KDZ0850X1.5S080N-HPL1302688.532
17,180
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
50144650KDZ0900X1.5S080N-HPL130288932.5
17,910
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
50144659KDZ0950X1.5S080N-HPL1302989.532.5
19,130
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
50144668KDZ1050X1.5S100N-HPL150331010.536.5
23,530
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
50144677KDZ1100X1.5S100N-HPL15034101137.5
24,230
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
50144686KDZ1150X1.5S100N-HPL150361011.539.5
26,400
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

高性能 新フラットドリル KDZ_PV
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする