光
メニュー立て みかげ
メニュー差込み幅22mmまで使用できます。
用途
メニュー立てに。
トラスコ品番
224-6059
厚さ(mm)
60
材質/仕上
人工大理石、真鍮
色
みかげ
質量(g)
273
縦(mm)
82
横(mm)
145
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50133136
MT-614G-2
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください