折りたたみハンドル ステンレスマグ

折りたたみハンドル ステンレスマグ - アーテック[学校教材・教育玩具]折りたたみハンドル ステンレスマグ - アーテック[学校教材・教育玩具]

折りたためる持ち手で収納にも便利
持ち手が折りたたみ式のステンレスマグカップ
材質:SUS304ステンレス。サイズ:80×80×80mm。セット内容:本体×1

用途日常生活の便利グッズ・ノベルティ・販促品やワークショップ用として。セット内容本体×1材質SUS304ステンレス寸法(mm)【持ち手】35×54容量(mL)約260高さ(mm)70内径(Φmm)75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
502086845980
オープン
500
550(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする