母乳実感 哺乳びん(耐熱ガラス製)

母乳実感 哺乳びん(耐熱ガラス製) - ピジョン母乳実感 哺乳びん(耐熱ガラス製) - ピジョン母乳実感 哺乳びん(耐熱ガラス製) - ピジョン母乳実感 哺乳びん(耐熱ガラス製) - ピジョン

<適切な吸着(ラッチオン)に導くデザイン>
赤ちゃんが乳首をくわえる位置の目安となるラインで、適切な深さに誘導します。
<なめらかな舌運動を適えるやわらかい乳首>
新たに開発したシリコーンゴムを使用し、お母さまの乳首のやわらかさにまた一歩近づけました。
<発達に合わせた流量のサイズラインアップ>
吸い孔の形や大きさを変えて、赤ちゃんの発達に合わせた適切な量が飲めるように工夫しています。
<持ちやすい太さと使いやすい広口ボトル>
持ちやすい太さとカーブのボトルです。ご使用後も洗いやすい広口タイプです。

材質乳首:シリコーンゴム、びん:ほうけい酸ガラス、フード・キャップ:ポリプロピレン消毒方法【乳首、びん】煮沸法:○、薬液法:○、高圧蒸気法(オートクレーブ):○、【フード、キャップ】煮沸法:○、薬液法:○、高圧蒸気法(オートクレーブ):×
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
付属品
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5020982910267321個(160mL)母乳実感(R)乳首 新生児/SSサイズ(丸穴)160
2,500
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
5020983810267331個(240mL)母乳実感(R)乳首 3ヵ月頃から/Mサイズ(Y字形)240
2,600
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

授乳用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする