MG(旧エム・システム技研)
電力マルチタンシマル
超小形電力交換器
電流センサは5~600AまでのクランプCTを使用
単相2線、単相3線、三相3線の結線に対応
密着取付可能
電源表示LED搭載
補助電源不要
材質
端子ねじ:鉄にニッケルメッキ(標準)または ステンレス、ハウジング:難燃性黒色樹脂
取付
DINレール取付
質量(g)
約80
種類
単相2線式、単相3線式、三相3線式
定格電圧(V)
240 AC
構造
小形端子台構造
接続方式
M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)
入力電圧(V)
240 AC/CLSE
使用周囲温度(℃)
-20~65
雰囲気
腐食性ガス、ひどい塵埃のないこと
入力範囲
80~260V AC(単相3線時の相電圧範囲は80~130V)
使用周囲湿度(%RH)
30~90
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外部インタフェース
アイソレーション適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50265384
M5XWT-113
Modbus通信
電流入力・電圧入力-Modbus間
¥
22,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50265400
M5XWTU-111
アナログ出力
(下記選択・設定可)
・電流出力:0~20mA DC
・電圧出力:-5~+5V DC
・電圧出力:-10~+10V DC
電流入力・電圧入力-アナログ出力・パルス出力・Modbus間
¥
35,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
50265409
M5XWTU-112
パルス/警報出力
電流入力・電圧入力-アナログ出力・パルス出力・Modbus間
¥
35,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50265418
M5XWTU-113
Modbus通信
電流入力・電圧入力-アナログ出力・パルス出力・Modbus間
¥
35,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください