[冷凍] Delcy 皮むきカット焼きなす 180g
なすを一本一本丁寧に焼き上げ、ひとくちサイズにカットしました。なすは、契約農場で管理された原料を使用しているため、安心・安全な商品になっています。なすのかわも丁寧に剥いているので、皮残りも気になりにくい仕上がりです。
用途冷凍庫(-18℃以下)で保存してください。
注意
※ご家庭では-18℃以下で保存してください。
なすを一本一本丁寧に焼き上げ、ひとくちサイズにカットしました。なすは、契約農場で管理された原料を使用しているため、安心・安全な商品になっています。なすのかわも丁寧に剥いているので、皮残りも気になりにくい仕上がりです。