平型ヒューズホルダー

平型ヒューズホルダー - マリンテック
(1件のレビュー)

安心の簡易防水型!船舶や自動車等にオススメ!
取付簡単・DC用過電流保護用平型インラインヒューズホルダー!
7.5Aまでの回路へ
DC12V・24V・36V・48V直流用
インライン接続
ヒューズ選択式(2~7.5Aまで)
ケーブルAWG18・0.75SQ付き
7.5Aヒューズまでに使用可

付属品専用ヒューズ全長(mm)300電圧(V)12/24/36/48電線仕様AWG18・0.75SQ防水防水型内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ヒューズ容量(A)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50605715ILF-18 2Aヒューズつき2
500489
399
アウトレット
439(税込)
当日出荷
残り7点です
50605724ILF-18 5Aヒューズつき5
500
取扱い終了
代替品有
50605740ILF-18 7.5Aヒューズつき7.5
500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50605724ILF-18 5Aヒューズつき62391808ILF-18-5AILF-18 5Aヒューズつき 平型ヒューズホルダー マリンテック 62391808平型ヒューズホルダーマリンテック1式
499
税込549
品番が変更になりました
50605740ILF-18 7.5Aヒューズつき62391817ILF-18-7.5AILF-18 7.5Aヒューズつき 平型ヒューズホルダー マリンテック 62391817平型ヒューズホルダーマリンテック1式
499
税込549
品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-01
用途: バイクのUSB電源取り出し

モノとしては良いのですが自分が使いたい事には配線が太かった。
そもそも1A仕様で配線を作るので仕方ないです。
他のメーカーは更に配線太そうなのでベストな選択でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする