ササガワ
抽選箱 黒 目隠しスポンジ付き
(1件のレビュー)
抽選箱の中身を見えなくするスポンジシート付きです。
黒色で高級感のあるます。美容室などシックな雰囲気にピッタリです。
用途
抽選会 くじ引き 二次会 などイベントに様々なイベントに使用できます。
セット内容
抽選箱1個 目隠しスポンジ1枚
材質
コートボール紙、軟質ウレタン
寸法(mm)
165×165×165
直径(Φmm)
直径95
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50607070
37-7930
¥
900
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください