空冷CPUクーラー AK500 DIGITAL

空冷CPUクーラー AK500 DIGITAL DEEPCOOL 空冷CPUクーラー AK500 DIGITAL DEEPCOOL 空冷CPUクーラー AK500 DIGITAL DEEPCOOL 空冷CPUクーラー AK500 DIGITAL DEEPCOOL 空冷CPUクーラー AK500 DIGITAL DEEPCOOL 空冷CPUクーラー AK500 DIGITAL DEEPCOOL 空冷CPUクーラー AK500 DIGITAL DEEPCOOL 空冷CPUクーラー AK500 DIGITAL DEEPCOOL

大型ヒートシンク搭載ながらメモリーとの干渉を抑えた「オフセット設計」を採用
CPU温度や使用状況をモニタリング可能なデジタルパネル搭載「DIGITAL」シリーズCPUクーラー・CPU温度や使用状況をモニタリング可能な薄型デジタルパネルを天面に搭載
・高温時の警告機能搭載
・USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフトにより制御可能
・デジタルパネルの両端にARGBストリップ搭載
・ファン、ヒートシンク、ヒートパイプなど細部までブラックカラーで統一した「AK500 ZERO DARK」がベース
・5本の6mm径ヒートパイプ
・ヒートパイプのオフセット設計によりメモリースロットへの物理的干渉を抑える
・PWM制御に対応する高性能FDBファン「FK120」搭載
・付属の低電圧化アダプタケーブルを使用してさらに静音性を高めることが可能
・金属製ブラケットを使用してシンプルで簡単な取り付け

風量
68.99CFM
52.24CFM (with LSP)
回転数
500~1850RPM±10%
500~1550RPM±10% (with LSP)
寸法(mm)(ファン)120×120×25、127×117×160 静圧(mmAq)50Hz/60Hz2.19、1.2 (with LSP) ベアリングFluid Dynamic Bearing 定格電流(A)0.12 消費電力1.44W 定格電圧 DC V12 騒音値(dB)<-28(A)、<-25.9(A) (with LSP) パイプ径(Φmm)(ヒート)6×5pcs 製品質量(g)1291 保証期間3年 LEDアドレサブルRGB コネクタ4 Pin PWM ファン(数量)1 ソケット(対応)Intel:LGA1700/1200/1155/1151/1150/2066/2011-v3/2011/、AMD:AM5/AM4 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50609398 AK500 DIGITAL
オープン
13,980
15,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする