空冷CPUクーラー AK400 DIGITAL
スタンダードラインのパフォーマンス型空冷クーラー
CPU温度や使用状況をモニタリング可能なデジタルパネル搭載「DIGITAL」シリーズ・CPU温度や使用状況をモニタリング可能なデジタルパネルを天面に搭載
・高温時の警告機能搭載
・USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフトにより制御可能
・デジタルパネルの上下にARGBストリップ搭載
・ファン、ヒートシンク、ヒートパイプなど細部までブラックカラーで統一した「AK400 ZERO DARK」がベース
・独自のマトリックスフィンデザイン
・CPUと直接接触するダイレクトタッチ構造の4本の6mm径ヒートパイプ
・PWM制御に対応する高性能FDBファン「FK120」搭載
・金属製マウントブラケットキットによるシンプルで簡単な取り付け
寸法(mm)(製品)126×97×156
質量(g)695
静圧(mmAq)50Hz/60Hzファン:2.19
ベアリング(ファン)Fluid Dynamic Bearing
寸法(Φmm)ファン:120×120×25
定格電圧 DC V12VDC/0.12A/1.44W
騒音値(dB)(ファン)<-28(A)
パイプ径(Φmm)(ヒート)6×4pcs
風量(ファン)68.99CFM
LEDアドレサブルRGB
ファン(数量)1、(回転数)500-1850RPM±10%、(コネクタ)4-pin PWM
ソケット(対応)Intel:LGA1700/1200/1155/1151/1150、AMD:AM5/AM4
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1台