空冷CPUクーラー AK620 DIGITAL

空冷CPUクーラー AK620 DIGITAL DEEPCOOL 空冷CPUクーラー AK620 DIGITAL DEEPCOOL 空冷CPUクーラー AK620 DIGITAL DEEPCOOL 空冷CPUクーラー AK620 DIGITAL DEEPCOOL 空冷CPUクーラー AK620 DIGITAL DEEPCOOL 空冷CPUクーラー AK620 DIGITAL DEEPCOOL 空冷CPUクーラー AK620 DIGITAL DEEPCOOL 空冷CPUクーラー AK620 DIGITAL DEEPCOOL

120mm FDBファン2基搭載・デュアルタワー型CPUクーラー
CPU温度や使用状況をモニタリング可能なデジタルパネルを搭載した「DIGITAL」シリーズ・CPU温度や使用状況をモニタリング可能なデジタルパネルを天面に搭載
・高温時の警告機能搭載
・USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフトにより制御可能
・デジタルパネルの上下にARGBストリップ搭載
・ファン、ヒートシンク、ヒートパイプなど細部までブラックカラーで統一した「AK620 ZERO DARK」がベース
・120mm高性能FDBファン「FK120」2基搭載
・冷却フィンを高密度に配置したデュアルタワーヒートシンク
・6本の6mm径銅製ヒートパイプと純銅製プレートの組み合わせによる高い熱伝達
・物理的干渉を抑えた高い互換性
・金属製マウントブラケットキットによるシンプルで簡単な取り付け

寸法(mm)(製品)129×138×162 質量(g)1486 静圧(mmAq)50Hz/60Hzファン:2.19 ベアリング(ファン)Fluid Dynamic Bearing 寸法(Φmm)ファン:120×120×25 定格電圧 DC V12VDC/0.12A/1.44W 騒音値(dB)(ファン)<-28(A) パイプ径(Φmm)(ヒート)6×6pcs 風量(ファン)68.99CFM LEDアドレサブルRGB ファン(数量)2、(回転数)500-1850RPM±10%、(コネクタ)4-pin PWM ソケット(対応)Intel:2066/2011-v3/2011/1700/1200/1151/1150/1155、AMD:AM5/AM4 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50609495 AK620 DIGITAL
オープン
15,980
17,578 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする