空冷CPUクーラー AG400 WH ARGB

空冷CPUクーラー AG400 WH ARGB DEEPCOOL 空冷CPUクーラー AG400 WH ARGB DEEPCOOL 空冷CPUクーラー AG400 WH ARGB DEEPCOOL 空冷CPUクーラー AG400 WH ARGB DEEPCOOL 空冷CPUクーラー AG400 WH ARGB DEEPCOOL 空冷CPUクーラー AG400 WH ARGB DEEPCOOL 空冷CPUクーラー AG400 WH ARGB DEEPCOOL 空冷CPUクーラー AG400 WH ARGB DEEPCOOL

120mm ARGBファン搭載・マトリックスフィンデザイン採用
コストパフォーマンスに優れたCPUクーラー・ホワイトモデル・ホワイトカラーモデル
・高効率120mm ARGB PWMファン搭載
・独自のマトリックスフィンデザインを採用したヒートシンク
・ダイレクトタッチ構造の4本の6mm径ヒートパイプ
・最大TDP220Wに対応
・インテルとAMD両方のプラットフォームに対応
・シンプルに設計されたブラケットキットで簡単に取り付け可能

寸法(mm)(製品)125×92×150、(ヒートシンク)120×92×150 質量(g)614 消費電力(W)(LED)1.05 静圧(mmAq)50Hz/60Hzファン:2.53 ベアリング(ファン)流体ベアリング 寸法(Φmm)ファン:120×120×25 定格電圧 DC V12VDC/0.28A/3.36W 騒音値(dB)(ファン)<-31.6(A) パイプ径(Φmm)(ヒート)6×4pcs 風量(ファン)75.89CFM LEDAddressable RGB LED コネクタ3-pin(+5V-D-G) ファン(数量)1、(回転数)500~2000RPM±10% ソケット(対応)Intel LGA1700/1200/1151/1150/1155、AMD AM5/AM4 RoHS指令(10物質対応)対応 LED定格電圧(V)5DC 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50609556 AG400 WH ARGB
オープン
5,398
5,938 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする