空冷CPUクーラー AK500 WH

空冷CPUクーラー AK500 WH DEEPCOOL 空冷CPUクーラー AK500 WH DEEPCOOL 空冷CPUクーラー AK500 WH DEEPCOOL 空冷CPUクーラー AK500 WH DEEPCOOL 空冷CPUクーラー AK500 WH DEEPCOOL 空冷CPUクーラー AK500 WH DEEPCOOL 空冷CPUクーラー AK500 WH DEEPCOOL 空冷CPUクーラー AK500 WH DEEPCOOL

メモリーとの干渉を抑えた「オフセット設計」を採用
大型ヒートシンク搭載のCPUクーラーホワイトモデル・「AK500」のホワイトモデル
・ファンだけでなく、トップカバー、ヒートシンク、ヒートパイプなどの細部に至るまでホワイトカラーで統一
・内部構造を最適化した大型ヒートシンク
・5本の6mm経銅製ヒートパイプ
・ヒートパイプのオフセット設計によりメモリースロットへの物理的干渉を抑える
・最大TDP240W
・低騒音ながら高い冷却性能「FK120」ファン付属
・取り付けしやすいブラケットデザイン
・LED非搭載のフラットデザイン

風量
68.99CFM
52.24CFM(with LSP)
回転数
500~1850RPM±10%
500~1550RPM±10%(with LSP)
寸法(mm)(ヒートシンク)127×90×158、127×117×158 静圧(mmAq)50Hz/60Hz2.19、1.2(with LSP) ベアリングFluid Dynamic Bearing 定格電流(A)0.12 消費電力1.44W 定格電圧 DC V12 騒音値(dB)<-31.5(A)、<-25.9(A)(with LSP) パイプ径(Φmm)(ヒート)6×5pcs 製品質量(g)1040 保証期間3年 コネクタ4 Pin PWM ファン(数量)1 ソケット(対応)Intel:LGA2066/2011-v3/2011/1700/1200/1155/1151/1150、AMD:AM5/AM4 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50609669 AK500 WH
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする