空冷CPUクーラー AK620 ZERO DARK
120mm FDBファン2基搭載
最大260WのTDPに対応するデュアルタワー型CPUクーラー
オールブラックモデル・「AK620」のオールブラックモデル
・ファンだけでなくトップカバー、ヒートシンク、ヒートパイプなど細部までブラックカラーで統一
・最大260WのTDPに対応
・120mm FDBファン2基搭載
・高密度に配置された冷却フィン
・6本の6mm径ヒートパイプ
・全高160mmによりクリアランスを確保
・取り付けしやすい固定マウント設計
材質(ヒートシンク)アルミニウム
寸法(mm)129×138×160
質量(g)1456
消費電力(W)1.44
静圧(mmAq)50Hz/60Hzファン:2.19
ベアリング(ファン)Fluid Dynamic Bearing
寸法(Φmm)ファン:120×120×25
定格電流(A)0.12A
定格電圧 DC V12
騒音値(dB)(ファン)<-28(A)
パイプ径(Φmm)(ヒート)6×6pcs
風量(ファン)68.99CFM
ファン(数量)2、(回転数)500~1850RPM±10%、(コネクタ)4-pin PWM
ソケット(対応)Intel:2066/2011-v3/2011/1700/1200/1151/1150/1155、AMD:AM5/AM4
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1台