空冷CPUクーラー AG620 ARGB
120mmAGRBファン搭載
冷却パフォーマンスに優れたツインタワー型CPUクーラー・独自のマトリックスフィンデザイン
・最大TDP260Wまでに対応
・高効率ARGB PWMファン搭載
・改良された取付方法により、簡単かつ安全に取り付け可能
寸法(mm)129×136×157、(ヒートシンク)127×110×157
質量(g)1300
消費電力(W)(LED)1.05、(ファン)1.68
静圧(mmAq)50Hz/60Hzファン:2.04
ベアリング(ファン)流体ベアリング
寸法(Φmm)ファン:120×120×25
定格電流(A)0.14
定格電圧 DC V12
騒音値(dB)(ファン)<-29.4(A)
パイプ径(Φmm)(ヒート)6×6pcs
風量(ファン)67.88CFM
LEDAddressable RGB LED
コネクタ3-pin(+5V-D-G)
ファン(数量)2、(回転数)300~1850RPM±10%、(コネクタ)4-pin PWM
ソケット(対応)Intel LGA1700/1200/1151/1150/1155、2066/2011-v3/2011、AMD AM5/AM4
RoHS指令(10物質対応)対応
LED定格電圧(V)5DC
内容量1台