空冷CPUクーラー AK400 WH

空冷CPUクーラー AK400 WH DEEPCOOL 空冷CPUクーラー AK400 WH DEEPCOOL 空冷CPUクーラー AK400 WH DEEPCOOL 空冷CPUクーラー AK400 WH DEEPCOOL 空冷CPUクーラー AK400 WH DEEPCOOL 空冷CPUクーラー AK400 WH DEEPCOOL 空冷CPUクーラー AK400 WH DEEPCOOL 空冷CPUクーラー AK400 WH DEEPCOOL

LGA1700対応・独自のマトリックスフィンデザイン
スタンダードラインのパフォーマンス型空冷クーラーホワイトモデル・「AK400」のホワイトモデル
・独自のマトリックスフィンデザイン
・Intel「LGA1700」対応
・高性能FDBファン搭載
・TDP最大220Wに対応
・シンプルで簡単な取り付け
・スタンダードなデザイン

寸法(mm)(ヒートシンク)120×45×152、(ファン)120×120×25、127×97×155 静圧(mmAq)50Hz/60Hz2.04 ベアリングFluid Dynamic Bearing 定格電流(A)0.13 消費電力1.56W 定格電圧 DC V12 騒音値(dB)<-29(A) パイプ径(Φmm)(ヒート)6×4pcs 風量66.47CFM 製品質量(g)661 回転数500~1850RPM±10% 保証期間3年 コネクタ4-pin PWM ソケット(対応)Intel:LGA1700/1200/1155/1151/1150、AMD:AM4 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50609879 AK400 WH
オープン
5,298
5,828 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする