ケースファン CF120 PLUS WH

ケースファン CF120 PLUS WH DEEPCOOL

2つの発光モードとマザーボード同期機能を搭載したアドレサブルRGBファン
3個パックホワイトモデル「CF120 PLUS WH」・アドレサブルRGBファン3個パック
・ホワイトモデル
・ファンブレードと外周のリングにアドレサブルRGB LED搭載
・有線コントローラー付属
・ブレード部と外周の全体が光る「Dual Loop Mode」と外周のみが光る「Halo Only Mode」の切替が可能
・各社マザーボードとの同期に対応

静圧(mmAq)50Hz/60Hzファン:2.08 ベアリング(ファン)Hydraulic 定格電流(A)0.18、LED:0.63 消費電力2.16W、LED:3.15W 定格電圧 DC V(ファン)12 騒音値(dB)(ファン)<-28.8(A) 速度(ファン)500~1800RPM±10% 風量(ファン)52.5CFM 製品質量(g)569 LEDアドレサブルRGB LED コネクタ3-pin(+5V-D-G) 口径(mm)(ファン)120×120×25 ファン(接続コネクター)4-pin PWM RoHS指令(10物質対応)対応 LED定格電圧(V)5DC 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50609906 CF120 PLUS WH
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする